SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , HLG2-050E811

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1041849
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 123 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084188275
Sonepar Artikelnummer
120911801
Hersteller Artikelnummer
1041849
Hersteller Typ
HLG2-050E811
Hersteller Artikel Nr.:
1041849
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
123 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Schutzfeldhöhe:
123 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausblendung möglich:
Nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
29 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Kaskadierbar:
Nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Override möglich:
Nein
Reaktionszeit:
3 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Mit Strahlcodierung:
Ja
Taktsteuerung möglich:
Nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.559 kg


