SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , PLG3-420F431

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029132
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 499.8 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084129988
Sonepar Artikelnummer
120910120
Hersteller Artikelnummer
1029132
Hersteller Typ
PLG3-420F431
Hersteller Artikel Nr.:
1029132
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
499.8 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
1.3 m
Schutzfeldhöhe:
499.8 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
19.2 mm
Länge des Sensors:
36.6 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Reaktionszeit:
80 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.395 kg


