SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , PLG3-810F430S03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1044085
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 199.8 mm
Schutzfeldhöhe - 199.8 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084171666
Sonepar Artikelnummer
120912000
Hersteller Artikelnummer
1044085
Hersteller Typ
PLG3-810F430S03
Hersteller Artikel Nr.:
1044085
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
199.8 mm
Schutzfeldhöhe:
199.8 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
19.2 mm
Länge des Sensors:
36.6 mm
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Reaktionszeit:
100 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.494 kg


