SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , PLG6-060F434

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1051978
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 130.2 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 50 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084203725
Sonepar Artikelnummer
120912798
Hersteller Artikelnummer
1051978
Hersteller Typ
PLG6-060F434
Hersteller Artikel Nr.:
1051978
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
130.2 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
50 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
0.5 m
Schutzfeldhöhe:
130.2 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
32 mm
Länge des Sensors:
36.6 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Reaktionszeit:
5 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.205 kg


