SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SAS4-F028P3PS1T00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1208171
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Höhe des Sensors - 352.4 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084222993
Sonepar Artikelnummer
120921038
Hersteller Artikelnummer
1208171
Hersteller Typ
SAS4-F028P3PS1T00
Hersteller Artikel Nr.:
1208171
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Höhe des Sensors:
352.4 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Schutzfeldhöhe:
352.4 mm
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
19 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.225 kg


