Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SAS4-F060N3PS1T03

SICK
kopierenkopieren
SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter ,  SAS4-F060N3PS1T03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1216575

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Höhe des Sensors - 672.4 mm

  • Schutzfeldhöhe - 672.4 mm

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084361654

Sonepar Artikelnummer

120921550

Hersteller Artikelnummer

1216575

Hersteller Typ

SAS4-F060N3PS1T03

Hersteller Artikel Nr.:

1216575

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Höhe des Sensors:

672.4 mm

Schutzfeldhöhe:

672.4 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

25 mm

Länge des Sensors:

8.2 mm

Umgebungstemperatur:

-25 °C

Mit Mutingfunktion:

Nein

Reaktionszeit:

57 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.859 kg

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SLG , Betriebsreichweite: 3 m , Strahlabstand: 40 mm , Optischer Lichtaustritt: Flat , Aluminium-Stabilisator: Ohne Stabilisator , Parametrierung: Teach-in-Taste , Kreuzstrahl/Parallelstrahl: Kreuzstrahl aktiv , Überwachungshöhe: 600 mm , Schaltausgang: NPN , Ansprechzeit: 57 ms , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig