SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SAS4-F060P3TS1T01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1213486
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 672.4 mm
Schutzfeldhöhe - 672.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084309656
Sonepar Artikelnummer
120921206
Hersteller Artikelnummer
1213486
Hersteller Typ
SAS4-F060P3TS1T01
Hersteller Artikel Nr.:
1213486
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
672.4 mm
Schutzfeldhöhe:
672.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
57 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.747 kg


