SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SAS4-S044P3TS2W01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1218216
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 512.4 mm
Schutzfeldhöhe - 512.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084398957
Sonepar Artikelnummer
120921810
Hersteller Artikelnummer
1218216
Hersteller Typ
SAS4-S044P3TS2W01
Hersteller Artikel Nr.:
1218216
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
512.4 mm
Schutzfeldhöhe:
512.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
36.5 mm
Länge des Sensors:
12.4 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
57 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.184 kg


