SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SGS4-F092P3PS1T0D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1211195
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Höhe des Sensors - 992.4 mm
Schutzfeldhöhe - 992.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084236525
Sonepar Artikelnummer
120921095
Hersteller Artikelnummer
1211195
Hersteller Typ
SGS4-F092P3PS1T0D
Hersteller Artikel Nr.:
1211195
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Höhe des Sensors:
992.4 mm
Schutzfeldhöhe:
992.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
8.2 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
57 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.175 kg


