SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SGS4-F124P3TS2T01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1214074
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 1312.4 mm
Schutzfeldhöhe - 1312.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084337451
Sonepar Artikelnummer
120921312
Hersteller Artikelnummer
1214074
Hersteller Typ
SGS4-F124P3TS2T01
Hersteller Artikel Nr.:
1214074
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
1312.4 mm
Schutzfeldhöhe:
1312.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
57 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.677 kg


