SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SGS4-F140P3PS1W00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1045012
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Höhe des Sensors - 1472.4 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084205101
Sonepar Artikelnummer
120912076
Hersteller Artikelnummer
1045012
Hersteller Typ
SGS4-F140P3PS1W00
Hersteller Artikel Nr.:
1045012
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Höhe des Sensors:
1472.4 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Schutzfeldhöhe:
1472.4 mm
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
8.2 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
19 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.337 kg


