SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SGS4-S060P3TS2W0F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1215352
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 672.4 mm
Schutzfeldhöhe - 672.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084347689
Sonepar Artikelnummer
120921441
Hersteller Artikelnummer
1215352
Hersteller Typ
SGS4-S060P3TS2W0F
Hersteller Artikel Nr.:
1215352
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
672.4 mm
Schutzfeldhöhe:
672.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
36.5 mm
Länge des Sensors:
12.4 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
57 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.906 kg


