Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SGS4-S076P3PS1T00

SICK
kopierenkopieren
SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter ,  SGS4-S076P3PS1T00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1047092

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Höhe des Sensors - 832.4 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084182822

Sonepar Artikelnummer

120912301

Hersteller Artikelnummer

1047092

Hersteller Typ

SGS4-S076P3PS1T00

Hersteller Artikel Nr.:

1047092

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Höhe des Sensors:

832.4 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Schutzfeldhöhe:

832.4 mm

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

25 mm

Länge des Sensors:

8.2 mm

Umgebungstemperatur:

-25 °C

Mit Mutingfunktion:

Nein

Reaktionszeit:

19 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.138 kg

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SLG , Betriebsreichweite: 3 m , Strahlabstand: 40 mm , Optischer Lichtaustritt: Slim , Aluminium-Stabilisator: Ohne Stabilisator , Parametrierung: Teach-in-Taste , Kreuzstrahl/Parallelstrahl: Parallelstrahl aktiv , Überwachungshöhe: 760 mm , Schaltausgang: PNP , Ansprechzeit: 19 ms , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig