SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SGS4-S076P3TS1W01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1217734
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 832.4 mm
Schutzfeldhöhe - 832.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084383885
Sonepar Artikelnummer
120921712
Hersteller Artikelnummer
1217734
Hersteller Typ
SGS4-S076P3TS1W01
Hersteller Artikel Nr.:
1217734
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
832.4 mm
Schutzfeldhöhe:
832.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
8.2 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
57 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.998 kg


