SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SGS4-S108P3TS2T00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1221852
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 1152.4 mm
Schutzfeldhöhe - 1152.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084459757
Sonepar Artikelnummer
120924283
Hersteller Artikelnummer
1221852
Hersteller Typ
SGS4-S108P3TS2T00
Hersteller Artikel Nr.:
1221852
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
1152.4 mm
Schutzfeldhöhe:
1152.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
36.5 mm
Länge des Sensors:
12.4 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
19 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.368 kg


