SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SGS4-S124P3PS2W01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1211391
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Höhe des Sensors - 1312.4 mm
Schutzfeldhöhe - 1312.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084402609
Sonepar Artikelnummer
120921110
Hersteller Artikelnummer
1211391
Hersteller Typ
SGS4-S124P3PS2W01
Hersteller Artikel Nr.:
1211391
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Höhe des Sensors:
1312.4 mm
Schutzfeldhöhe:
1312.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
36.5 mm
Länge des Sensors:
12.4 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
57 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.001 kg


