SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SGS4-S124P7PC1W07

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212462
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Höhe des Sensors - 1312.4 mm
Schutzfeldhöhe - 1312.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084438479
Sonepar Artikelnummer
120921178
Hersteller Artikelnummer
1212462
Hersteller Typ
SGS4-S124P7PC1W07
Hersteller Artikel Nr.:
1212462
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Höhe des Sensors:
1312.4 mm
Schutzfeldhöhe:
1312.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
8.2 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
114 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.399 kg


