Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SGS4-S124P7PS2T03

SICK
kopierenkopieren
SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter ,  SGS4-S124P7PS2T03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1221914

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Höhe des Sensors - 1312.4 mm

  • Schutzfeldhöhe - 1312.4 mm

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084447952

Sonepar Artikelnummer

120922283

Hersteller Artikelnummer

1221914

Hersteller Typ

SGS4-S124P7PS2T03

Hersteller Artikel Nr.:

1221914

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Höhe des Sensors:

1312.4 mm

Schutzfeldhöhe:

1312.4 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

36.5 mm

Länge des Sensors:

12.4 mm

Umgebungstemperatur:

-25 °C

Mit Mutingfunktion:

Nein

Reaktionszeit:

57 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.674 kg

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SLG , Betriebsreichweite: 7 m , Strahlabstand: 40 mm , Optischer Lichtaustritt: Slim , Aluminium-Stabilisator: Mit Stabilisator , Parametrierung: Teach-in-Taste , Kreuzstrahl/Parallelstrahl: Kreuzstrahl aktiv , Überwachungshöhe: 1.240 mm , Schaltausgang: PNP , Ansprechzeit: 57 ms , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig