SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SGS4-S140P3PS2T00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1208109
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Höhe des Sensors - 1472.4 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084243448
Sonepar Artikelnummer
120921035
Hersteller Artikelnummer
1208109
Hersteller Typ
SGS4-S140P3PS2T00
Hersteller Artikel Nr.:
1208109
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Höhe des Sensors:
1472.4 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Schutzfeldhöhe:
1472.4 mm
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
19 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.796 kg


