SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SGS4-S140P3TS2T03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1215613
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 1472.4 mm
Schutzfeldhöhe - 1472.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084348129
Sonepar Artikelnummer
120921473
Hersteller Artikelnummer
1215613
Hersteller Typ
SGS4-S140P3TS2T03
Hersteller Artikel Nr.:
1215613
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
1472.4 mm
Schutzfeldhöhe:
1472.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
36.5 mm
Länge des Sensors:
12.4 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
57 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.841 kg


