Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SPL-F120PPS1W04

SICK
kopierenkopieren
SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter ,  SPL-F120PPS1W04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1046128

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Höhe des Sensors - 192.4 mm

  • Schutzfeldhöhe - 192.4 mm

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084169465

Sonepar Artikelnummer

120912171

Hersteller Artikelnummer

1046128

Hersteller Typ

SPL-F120PPS1W04

Hersteller Artikel Nr.:

1046128

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Höhe des Sensors:

192.4 mm

Schutzfeldhöhe:

192.4 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

25 mm

Länge des Sensors:

8 mm

Umgebungstemperatur:

-25 °C

Mit Mutingfunktion:

Nein

Reaktionszeit:

19 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.175 kg

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SLG , Betriebsreichweite: 1,5 m , Strahlabstand: 40 mm , Optischer Lichtaustritt: Flat , Aluminium-Stabilisator: Ohne Stabilisator , Parametrierung: Keine , Kreuzstrahl/Parallelstrahl: Parallelstrahl aktiv , Überwachungshöhe: 120 mm , Schaltausgang: PNP , Ansprechzeit: 19 ms , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig