SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SPL-F280PTS2W04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212648
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 352.4 mm
Schutzfeldhöhe - 352.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084311895
Sonepar Artikelnummer
120921184
Hersteller Artikelnummer
1212648
Hersteller Typ
SPL-F280PTS2W04
Hersteller Artikel Nr.:
1212648
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
352.4 mm
Schutzfeldhöhe:
352.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
36.5 mm
Länge des Sensors:
12.4 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
19 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.839 kg


