SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SPL-F440PTS2W04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1213728
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 512.4 mm
Schutzfeldhöhe - 512.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084437984
Sonepar Artikelnummer
120921236
Hersteller Artikelnummer
1213728
Hersteller Typ
SPL-F440PTS2W04
Hersteller Artikel Nr.:
1213728
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
512.4 mm
Schutzfeldhöhe:
512.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
19 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.194 kg


