Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SPL-S280PTS2W04

SICK
kopierenkopieren
SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter ,  SPL-S280PTS2W04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1212658

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 352.4 mm

  • Schutzfeldhöhe - 352.4 mm

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084270956

Sonepar Artikelnummer

120921186

Hersteller Artikelnummer

1212658

Hersteller Typ

SPL-S280PTS2W04

Hersteller Artikel Nr.:

1212658

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

352.4 mm

Schutzfeldhöhe:

352.4 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

36.5 mm

Länge des Sensors:

12.4 mm

Umgebungstemperatur:

-25 °C

Mit Mutingfunktion:

Nein

Reaktionszeit:

19 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.834 kg

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SLG , Betriebsreichweite: 1,5 m , Strahlabstand: 40 mm , Optischer Lichtaustritt: Slim , Aluminium-Stabilisator: Mit Stabilisator , Parametrierung: Keine , Kreuzstrahl/Parallelstrahl: Parallelstrahl aktiv , Überwachungshöhe: 280 mm , Schaltausgang: PNP , Ansprechzeit: 19 ms , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig