SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SPL-S440NPS1W04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1047365
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Höhe des Sensors - 512.4 mm
Schutzfeldhöhe - 512.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084248528
Sonepar Artikelnummer
120912317
Hersteller Artikelnummer
1047365
Hersteller Typ
SPL-S440NPS1W04
Hersteller Artikel Nr.:
1047365
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Höhe des Sensors:
512.4 mm
Schutzfeldhöhe:
512.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
19 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.028 kg


