SICK - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , WLG12-P537

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1015798
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 106 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 1.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084169601
Sonepar Artikelnummer
120909706
Hersteller Artikelnummer
1015798
Hersteller Typ
WLG12-P537
Hersteller Artikel Nr.:
1015798
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
106 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
1.5 m
Schutzfeldhöhe:
106 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
62 mm
Länge des Sensors:
46.6 mm
Umgebungstemperatur:
55 °C
Reaktionszeit:
0.6 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.267 kg


