SICK - Schutzgehäuse und -rohre , BEF-SG-W27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2039601
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 79070000
Gewicht - 0.496 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084150395
Sonepar Artikelnummer
120922605
Hersteller Artikelnummer
2039601
Hersteller Typ
BEF-SG-W27
Hersteller Artikel Nr.:
2039601
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.496 kg
Geräteschutz (mechanisch) , Schutzgehäuse und -rohre , Beschreibung: Schutzgehäuse für W26, W27-3 und Montagestangen mit Durchmesser 12 mm ... 20 mm , Material: Stahl, Zinkdruckguss , Lieferumfang: Universalklemmhalter BEF-KHS-KH1 (2022726), Befestigungsmaterial , Geeignet für: W27-3, W26, RAY26


