Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Seilzug-Encoder

SICK
kopierenkopieren
SICK - Seilzug-Encoder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1035241

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll

  • Standard für Schnittstellen - SSI

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084261879

Sonepar Artikelnummer

120801659

Hersteller Artikelnummer

1035241

Hersteller Typ

BKS09-ATBM0520

Hersteller Artikel Nr.:

1035241

Ausführung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 7/8 Zoll

Standard für Schnittstellen:

SSI

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP52

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

1.604 kg

Seilzug-Encoder BKS09-ATBM0520