SICK - Seilzug-Encoder , BCG05-A1NMS02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1105105
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 0.099 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084453151
Sonepar Artikelnummer
120920601
Hersteller Artikelnummer
1105105
Hersteller Typ
BCG05-A1NMS02
Hersteller Artikel Nr.:
1105105
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.099 kg
Seilzug-Encoder , EcoLine , Messbereich: 0 m ... 1,25 m , Kommunikationsschnittstelle: SSI , Versorgungsspannung: 4,5 V DC ... 32 V DC , Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, universal , Angebauter Encoder: AHM36 SSI, AHM36A-SDPCF00S35, 1105086 , Angebaute Mechanik: MRA-G055-101D4S02, 5339378 , Programmierbar/Parametrierbar: ja , Besonderheit: Keine Seilbeschichtung, Firmware 1.03


