Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Seilzug-Encoder , BCG05-C1QM0199

SICK
kopierenkopieren
SICK - Seilzug-Encoder ,  BCG05-C1QM0199

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1068865

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Standard für Schnittstellen - sonstige

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084335488

Sonepar Artikelnummer

120916384

Hersteller Artikelnummer

1068865

Hersteller Typ

BCG05-C1QM0199

Hersteller Artikel Nr.:

1068865

Ausführung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.319 kg

Seilzug-Encoder , EcoLine , Messbereich: 0 m ... 1,25 m , Kommunikationsschnittstelle: CANopen , Versorgungsspannung: 10 V ... 30 V , Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig, universal , Angebauter Encoder: AHM36 CANopen, AHM36A-SDCC014x12, 1067977 , Angebaute Mechanik: MRA-G055-101D4, 5324019 , Programmierbar/Parametrierbar: ja