SICK - Seilzug-Encoder , BCG05-Q1PM0161

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1097278
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 0.321 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084440403
Sonepar Artikelnummer
120920230
Hersteller Artikelnummer
1097278
Hersteller Typ
BCG05-Q1PM0161
Hersteller Artikel Nr.:
1097278
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.321 kg
Seilzug-Encoder , EcoLine , Messbereich: 0 m ... 1,25 m , Kommunikationsschnittstelle: IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud) , Versorgungsspannung: 18 V ... 30 V , Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal , Angebauter Encoder: AHM36 IO-Link Basic, AHM36B-SDQC012X12, 1092035 , Angebaute Mechanik: MRA-G055-101D4, 5324019 , Programmierbar/Parametrierbar: ja


