Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Seilzug-Encoder , BCG08-A1CM0336

SICK
kopierenkopieren
SICK - Seilzug-Encoder ,  BCG08-A1CM0336

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1054131

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Standard für Schnittstellen - SSI

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084228360

Sonepar Artikelnummer

120913194

Hersteller Artikelnummer

1054131

Hersteller Typ

BCG08-A1CM0336

Hersteller Artikel Nr.:

1054131

Ausführung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Standard für Schnittstellen:

SSI

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

8.192

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.689 kg

Seilzug-Encoder , EcoLine , Messbereich: 0 m ... 3 m , Kommunikationsschnittstelle: SSI , Versorgungsspannung: 4,5 V DC ... 32 V DC , Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial , Angebauter Encoder: AFM60 SSI, AFM60B-S1AC008192, 1037863 , Angebaute Mechanik: MRA-G080-103D3, 5322778 , Programmierbar/Parametrierbar: nein