Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Seilzug-Encoder , BCG13-A1CM0511

SICK
kopierenkopieren
SICK - Seilzug-Encoder ,  BCG13-A1CM0511

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1061031

  • Ausführung - sonstige

  • Max. Impulszahl - 511

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Standard für Schnittstellen - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084255588

Sonepar Artikelnummer

120914799

Hersteller Artikelnummer

1061031

Hersteller Typ

BCG13-A1CM0511

Hersteller Artikel Nr.:

1061031

Ausführung:

sonstige

Max. Impulszahl:

511

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

511

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

1.208 kg

Seilzug-Encoder , EcoLine , Messbereich: 0 m ... 5 m , Kommunikationsschnittstelle: SSI , Versorgungsspannung: 4,5 V DC ... 32 V DC , Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial , Angebauter Encoder: AFM60 SSI, AFM60E-S1AC004096, 1037649 , Angebaute Mechanik: MRA-G130-105D3, 5322779 , Programmierbar/Parametrierbar: nein