Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Seilzug-Encoder , BCG13-C1QM0543

SICK
kopierenkopieren
SICK - Seilzug-Encoder ,  BCG13-C1QM0543

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1068869

  • Ausführung - sonstige

  • Max. Impulszahl - 543

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Standard für Schnittstellen - CANOpen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084344640

Sonepar Artikelnummer

120916388

Hersteller Artikelnummer

1068869

Hersteller Typ

BCG13-C1QM0543

Hersteller Artikel Nr.:

1068869

Ausführung:

sonstige

Max. Impulszahl:

543

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Standard für Schnittstellen:

CANOpen

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

543

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

1.147 kg

Seilzug-Encoder , EcoLine , Messbereich: 0 m ... 5 m , Kommunikationsschnittstelle: CANopen , Versorgungsspannung: 10 V ... 30 V , Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig, universal , Angebauter Encoder: AHM36 CANopen, AHM36A-S3CC014x12, 1065999 , Angebaute Mechanik: MRA-G130-105D3, 5322779 , Programmierbar/Parametrierbar: ja