SICK - Seilzug-Encoder , BCG13-C1QM05S4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1082103
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 1.139 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084376924
Sonepar Artikelnummer
120918878
Hersteller Artikelnummer
1082103
Hersteller Typ
BCG13-C1QM05S4
Hersteller Artikel Nr.:
1082103
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
1.139 kg
Seilzug-Encoder , EcoLine , Messbereich: 0 m ... 5 m , Kommunikationsschnittstelle: CANopen , Versorgungsspannung: 10 V ... 30 V , Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig, universal , Angebauter Encoder: AHM36 CANopen, AHM36A-S3CC000S04, 1073323 , Angebaute Mechanik: MRA-G130-105D3, 5322779 , Programmierbar/Parametrierbar: ja , Besonderheit: Kundenspezifischer Encoder AHM36A-S3CC000S04 mit voreingestellter Baudrate auf 250 kbit/s


