Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Seilzug-Encoder , BCG13-P1BM0521

SICK
kopierenkopieren
SICK - Seilzug-Encoder ,  BCG13-P1BM0521

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1052619

  • Ausführung - sonstige

  • Max. Impulszahl - 321

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Standard für Schnittstellen - PROFIBUS

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084221156

Sonepar Artikelnummer

120912913

Hersteller Artikelnummer

1052619

Hersteller Typ

BCG13-P1BM0521

Hersteller Artikel Nr.:

1052619

Ausführung:

sonstige

Max. Impulszahl:

321

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Standard für Schnittstellen:

PROFIBUS

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

321

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

1.246 kg

Seilzug-Encoder , EcoLine , Messbereich: 0 m ... 5 m , Kommunikationsschnittstelle: PROFIBUS DP , Versorgungsspannung: 10 V ... 32 V , Anschlussart: Stecker, 2x, M12, 5-polig, axial, Dose, 1x, M12, 5-polig, axial , Angebauter Encoder: A3M60 PROFIBUS, A3M60B-S1PB013X13, 1051018 , Angebaute Mechanik: MRA-G130-105D3, 5322779 , Programmierbar/Parametrierbar: ja