SICK - Seilzug-Encoder , BCG13-Q1PM0561

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1097306
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 1.125 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084459412
Sonepar Artikelnummer
120920232
Hersteller Artikelnummer
1097306
Hersteller Typ
BCG13-Q1PM0561
Hersteller Artikel Nr.:
1097306
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
1.125 kg
Seilzug-Encoder , EcoLine , Messbereich: 0 m ... 5 m , Kommunikationsschnittstelle: IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud) , Versorgungsspannung: 18 V ... 30 V , Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal , Angebauter Encoder: AHM36 IO-Link Basic, AHM36B-S3QC012X12, 1092014 , Angebaute Mechanik: MRA-G130-105D3, 5322779 , Programmierbar/Parametrierbar: ja


