Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Seilzug-Encoder , BCG19-A1CM1007

SICK
kopierenkopieren
SICK - Seilzug-Encoder ,  BCG19-A1CM1007

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1061039

  • Ausführung - sonstige

  • Max. Impulszahl - 10

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Standard für Schnittstellen - SSI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084295515

Sonepar Artikelnummer

120914807

Hersteller Artikelnummer

1061039

Hersteller Typ

BCG19-A1CM1007

Hersteller Artikel Nr.:

1061039

Ausführung:

sonstige

Max. Impulszahl:

10

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Standard für Schnittstellen:

SSI

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

10

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

2.423 kg

Seilzug-Encoder , EcoLine , Messbereich: 0 m ... 10 m , Kommunikationsschnittstelle: SSI , Versorgungsspannung: 4,5 V DC ... 32 V DC , Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial , Angebauter Encoder: AFM60 SSI, AFM60B-S1AC004096, 1037869 , Angebaute Mechanik: MRA-G190-110D3, 5326242 , Programmierbar/Parametrierbar: nein