SICK - Seilzug-Encoder , BCG19-C1QM10S1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1073357
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 2.328 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084339981
Sonepar Artikelnummer
120917584
Hersteller Artikelnummer
1073357
Hersteller Typ
BCG19-C1QM10S1
Hersteller Artikel Nr.:
1073357
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
2.328 kg
Seilzug-Encoder , EcoLine , Messbereich: 0 m ... 10 m , Kommunikationsschnittstelle: CANopen , Versorgungsspannung: 10 V ... 30 V , Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig, universal , Angebauter Encoder: AHM36 CANopen, AHM36A-S3CC000S04, 1073323 , Angebaute Mechanik: MRA-G190-110D3, 5326242 , Programmierbar/Parametrierbar: ja , Besonderheit: Geber an der anderen Seite des Seilzug-Mechanismus montiert als beim Standard-Produkt, Baudrate voreingestellt auf 250 kbit/s


