SICK - Seilzug-Encoder , BCG19-I1BM1099

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1061044
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 2.332 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084255403
Sonepar Artikelnummer
120914812
Hersteller Artikelnummer
1061044
Hersteller Typ
BCG19-I1BM1099
Hersteller Artikel Nr.:
1061044
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
2.332 kg
Seilzug-Encoder , EcoLine , Messbereich: 0 m ... 10 m , Kommunikationsschnittstelle: EtherNet/IP™ , Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC , Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial , Angebauter Encoder: AFM60 EtherNet/IP, AFM60A-S1IB018x12, 1055331 , Angebaute Mechanik: MRA-G190-110D3, 5326242 , Programmierbar/Parametrierbar: ja


