Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Seilzug-Encoder , BCG19-P1BM1015

SICK
kopierenkopieren
SICK - Seilzug-Encoder ,  BCG19-P1BM1015

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1052620

  • Ausführung - sonstige

  • Max. Impulszahl - 1015

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Standard für Schnittstellen - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084256233

Sonepar Artikelnummer

120912914

Hersteller Artikelnummer

1052620

Hersteller Typ

BCG19-P1BM1015

Hersteller Artikel Nr.:

1052620

Ausführung:

sonstige

Max. Impulszahl:

1015

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

1015

Programmierbar:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

2.312 kg

Seilzug-Encoder , EcoLine , Messbereich: 0 m ... 10 m , Kommunikationsschnittstelle: PROFIBUS DP , Versorgungsspannung: 10 V ... 32 V , Anschlussart: Stecker, 2x, M12, 5-polig, axial, Dose, 1x, M12, 5-polig, axial , Angebauter Encoder: A3M60 PROFIBUS, A3M60B-S1PB013X13, 1051018 , Angebaute Mechanik: MRA-G190-110D3, 5326242 , Programmierbar/Parametrierbar: ja