Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Seilzug-Encoder , BKS09-ATBM0220

SICK
kopierenkopieren
SICK - Seilzug-Encoder ,  BKS09-ATBM0220

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1035240

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll

  • Standard für Schnittstellen - SSI

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084264191

Sonepar Artikelnummer

120910324

Hersteller Artikelnummer

1035240

Hersteller Typ

BKS09-ATBM0220

Hersteller Artikel Nr.:

1035240

Ausführung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 7/8 Zoll

Standard für Schnittstellen:

SSI

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP52

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

1.601 kg

Seilzug-Encoder , Compact , Messbereich: 0 m ... 2 m , Kommunikationsschnittstelle: SSI , Versorgungsspannung: 12 V ... 30 V , Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial , Programmierbar/Parametrierbar: nein