SICK - Seilzug-Encoder , BTF08-A1MM0341

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1097808
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 2.085 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084430268
Sonepar Artikelnummer
120920275
Hersteller Artikelnummer
1097808
Hersteller Typ
BTF08-A1MM0341
Hersteller Artikel Nr.:
1097808
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
2.085 kg
Seilzug-Encoder , HighLine , Messbereich: 0 m ... 3 m , Kommunikationsschnittstelle: SSI , Versorgungsspannung: 4,5 V DC ... 32 V DC , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 5 m , Angebauter Encoder: AHM36 SSI, AHM36A-S3PM013X12, 1097369 , Angebaute Mechanik: MRA-F080-103D2, 6030125 , Programmierbar/Parametrierbar: ja


