Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Seilzug-Encoder , BTF08-L1EM02PP

SICK
kopierenkopieren
SICK - Seilzug-Encoder ,  BTF08-L1EM02PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1060965

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - ohne Eigenlagerung

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Standard für Schnittstellen - analog

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084314735

Sonepar Artikelnummer

120914739

Hersteller Artikelnummer

1060965

Hersteller Typ

BTF08-L1EM02PP

Hersteller Artikel Nr.:

1060965

Ausführung:

sonstige

Ausführung der Drehgeber-Welle:

ohne Eigenlagerung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Standard für Schnittstellen:

analog

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

1.922 kg

Seilzug-Encoder , HighLine , Messbereich: 0 m ... 2 m , Kommunikationsschnittstelle: Analog / Spannung / 0...10 V , Versorgungsspannung: 18 V DC ... 33 V DC , Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig, radial , Angebauter Encoder: ACM60, ACM60B-S1LE13X06, 6045313 , Angebaute Mechanik: MRA-F080-102D2, 6028625 , Programmierbar/Parametrierbar: ja