Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Seilzug-Encoder , BTF13-C1HM0525

SICK
kopierenkopieren
SICK - Seilzug-Encoder ,  BTF13-C1HM0525

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1034318

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - ohne Eigenlagerung

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Bushaube

  • Standard für Schnittstellen - CANOpen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084173806

Sonepar Artikelnummer

120910279

Hersteller Artikelnummer

1034318

Hersteller Typ

BTF13-C1HM0525

Hersteller Artikel Nr.:

1034318

Ausführung:

sonstige

Ausführung der Drehgeber-Welle:

ohne Eigenlagerung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Bushaube

Standard für Schnittstellen:

CANOpen

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

8192

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

3.704 kg

Seilzug-Encoder , HighLine , Messbereich: 0 m ... 5 m , Kommunikationsschnittstelle: CANopen , Versorgungsspannung: 10 V ... 32 V , Anschlussart: Anschlussadapter für CANopen , Angebauter Encoder: ATM60 CANopen, ATM60-C1H13X13, 1030025 , Angebaute Mechanik: MRA-F130-105D2, 6028626 , Programmierbar/Parametrierbar: ja