Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Seilzug-Encoder , BTF13-I1BM0599

SICK
kopierenkopieren
SICK - Seilzug-Encoder ,  BTF13-I1BM0599

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1060987

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - ohne Eigenlagerung

  • Standard für Schnittstellen - Ethernet

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084306655

Sonepar Artikelnummer

120914761

Hersteller Artikelnummer

1060987

Hersteller Typ

BTF13-I1BM0599

Hersteller Artikel Nr.:

1060987

Ausführung:

sonstige

Ausführung der Drehgeber-Welle:

ohne Eigenlagerung

Standard für Schnittstellen:

Ethernet

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

262144

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

3.607 kg

Seilzug-Encoder , HighLine , Messbereich: 0 m ... 5 m , Kommunikationsschnittstelle: EtherNet/IP™ , Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC , Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial , Angebauter Encoder: AFM60 EtherNet/IP, AFM60A-S1IB018X12, 1055331 , Angebaute Mechanik: MRA-F130-105D2, 6028626 , Programmierbar/Parametrierbar: ja