SICK - Seilzug-Encoder , BTF13-I1BM1599

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1105976
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 5.716 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084461613
Sonepar Artikelnummer
120920623
Hersteller Artikelnummer
1105976
Hersteller Typ
BTF13-I1BM1599
Hersteller Artikel Nr.:
1105976
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
5.716 kg
Seilzug-Encoder , HighLine , Messbereich: 0 m ... 15 m , Kommunikationsschnittstelle: EtherNet/IP™ , Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC , Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial , Angebauter Encoder: AFM60 EtherNet/IP, AFM60A-S1IB018X12, 1055331 , Angebaute Mechanik: MRA-F130-115D2, 6072738 , Programmierbar/Parametrierbar: ja


