Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Seilzug-Encoder , BTF13-N1BM0599

SICK
kopierenkopieren
SICK - Seilzug-Encoder ,  BTF13-N1BM0599

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1060986

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90318020

  • Gewicht - 3.577 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084314155

Sonepar Artikelnummer

120914760

Hersteller Artikelnummer

1060986

Hersteller Typ

BTF13-N1BM0599

Hersteller Artikel Nr.:

1060986

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

3.577 kg

Seilzug-Encoder , HighLine , Messbereich: 0 m ... 5 m , Kommunikationsschnittstelle: PROFINET , Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC , Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial , Angebauter Encoder: AFM60 PROFINET, AFM60A-S1NB018X12, 1059040 , Angebaute Mechanik: MRA-F130-105D2, 6028626 , Programmierbar/Parametrierbar: ja