SICK - Seilzug-Encoder , BTF13-N1BM2099

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1060998
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 6.102 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084276217
Sonepar Artikelnummer
120914772
Hersteller Artikelnummer
1060998
Hersteller Typ
BTF13-N1BM2099
Hersteller Artikel Nr.:
1060998
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
6.102 kg
Seilzug-Encoder , HighLine , Messbereich: 0 m ... 20 m , Kommunikationsschnittstelle: PROFINET , Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC , Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial, Dose, 2x, M12, 4-polig, axial , Angebauter Encoder: AFM60 PROFINET, AFM60A-S1NB018X12, 1059040 , Angebaute Mechanik: MRA-F130-120D1, 6028628 , Programmierbar/Parametrierbar: ja


