Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Seilzug-Encoder , BTF13-P1HM1025

SICK
kopierenkopieren
SICK - Seilzug-Encoder ,  BTF13-P1HM1025

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1034307

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - ohne Eigenlagerung

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Standard für Schnittstellen - PROFIBUS

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084173776

Sonepar Artikelnummer

120910268

Hersteller Artikelnummer

1034307

Hersteller Typ

BTF13-P1HM1025

Hersteller Artikel Nr.:

1034307

Ausführung:

sonstige

Ausführung der Drehgeber-Welle:

ohne Eigenlagerung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Standard für Schnittstellen:

PROFIBUS

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

8192

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

5.253 kg

Seilzug-Encoder , HighLine , Messbereich: 0 m ... 10 m , Kommunikationsschnittstelle: PROFIBUS DP , Versorgungsspannung: 10 V ... 32 V , Anschlussart: Anschlussadapter für PROFIBUS , Angebauter Encoder: ATM60 PROFIBUS, ATM60-P1H13X13, 1030014 , Angebaute Mechanik: MRA-F130-110D2, 6028627 , Programmierbar/Parametrierbar: ja